※代表画像

BCA08N16Z セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100056 BCA08N16Z セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100056 BCA08N16Z セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100056

セットベース(複合タイプ) CA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)16 注文コード46100056 品番BCA08N16Z
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法Aなど8種類から選べます 他の種類を見る

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。
ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

寸法A(mm)16 寸法B(mm)8 寸法D(mm)12 寸法F(mm)1 寸法G(mm)2 寸法H(mm)32 寸法J(mm)18 寸法K(mm)C4 寸法L(mm)38 寸法M(mm)M8×P1.25 寸法N(mm)8.3 寸法P(mm)22 寸法Q(mm)16 寸法T(mm)12 材質ベースカラー/S45C-D(黒染め) 材質(本体)鉄(SS400)/黒染め 質量(g)85 ボルト径M8 取付ボルトM6 材質(スラストワッシャ)含油メタル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする