※代表画像

BCA10N20Z セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100065 BCA10N20Z セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100065 BCA10N20Z セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所 46100065

セットベース(複合タイプ) CA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)20 注文コード46100065 品番BCA10N20Z
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は寸法Aなど8種類から選べます 他の種類を見る

モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。
ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)10 寸法D(mm)14.5 寸法F(mm)1 寸法G(mm)2.5 寸法H(mm)40 寸法J(mm)23 寸法K(mm)C6 寸法L(mm)44 寸法M(mm)M10×P1.5 寸法N(mm)10.3 寸法P(mm)24 寸法Q(mm)20 寸法T(mm)16 材質ベースカラー/S45C-D(黒染め) 材質(本体)鉄(SS400)/黒染め 質量(g)157 ボルト径M10 取付ボルトM8 材質(スラストワッシャ)含油メタル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする