※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 金型用部品、位置決め部品
岩田製作所の 位置決め部品
岩田製作所の ストッパーボルト、ストッパーブロック
セットベース用ベースカラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
3
材質
ベースカラー:ステンレス(SUS303)
材質(本体)
SUS303
材質(スラストワッシャ)
SUS304(窒化処理)
注文コード
46100171
品番
BBC04S-T
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
寸法D(mm)
6.8
寸法F(mm)
1
寸法G(mm)
1.5
寸法J(mm)
5.5
寸法L(mm)
3
寸法Q(mm)
11
寸法d(Φmm)
4.2
材質
ベースカラー:ステンレス(SUS303)
サイズ
ショート
材質(本体)
SUS303
質量(g)
2
適合ねじ
M4
材質(スラストワッシャ)
SUS304(窒化処理)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード