※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 金型用部品、位置決め部品
岩田製作所の 位置決め部品
岩田製作所の ストッパーボルト、ストッパーブロック
セットベース用ベースカラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
7
材質
ベースカラー:鉄(S45C-D)/黒染め
材質(本体)
S45C-D(黒染め)
材質(スラストワッシャ)
含油メタル
注文コード
46100205
品番
BBC05L-Z
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥383
販売価格(税別)
¥
348
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。
ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
寸法D(mm)
8
寸法F(mm)
1
寸法G(mm)
1.5
寸法J(mm)
9.5
寸法L(mm)
7
寸法Q(mm)
12
寸法d(Φmm)
5.2
材質
ベースカラー:鉄(S45C-D)/黒染め
サイズ
ロング
材質(本体)
S45C-D(黒染め)
質量(g)
3
適合ねじ
M5
材質(スラストワッシャ)
含油メタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード