曜日別特売
BP7-L3 バンパープロ BP7型 岩田製作所 46102034

※代表画像

BP7-L3 バンパープロ BP7型 岩田製作所 46102034
BP7-L3 バンパープロ BP7型 岩田製作所 46102034
BP7-L3 バンパープロ BP7型 岩田製作所 46102034

バンパープロ BP7型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)3
内容量1本注文コード46102034品番BP7-L3
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。
耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。

用途工事現場や工場での危険防止に。黄×黒幅(mm)40長さ(m)3スリット幅(mm)8質量(kg)1.86仕様両面テープなし材質発泡ウレタンタイプBP7取付け方法差し込みタイプトラスコ品番451-4611
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする