※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の コーナーガード・クッション
岩田製作所の L字型
バンパープロ BP3型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46102201
品番
BP3-L3
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
色
黄×黒
寸法(縦×横)(mm)
47×47
長さ(m)
3
厚さ(mm)
12
質量(kg)
1.65
用途
工事現場、工場での危険防止に。
トラスコ品番
451-4459
材質
発泡ウレタン
タイプ
BP3
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)