※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
レベリングプレート 丸型・アンカータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄
寸法D(mm)
13
注文コード
46105866
品番
LPC-0825-H13
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
13
寸法D1(Φmm)
80
寸法D2(Φmm)
50
寸法T(mm)
25
材質
鉄
質量(kg)
0.7
タイプ
丸型アンカータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応