※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
レベリングプレート 丸型・アンカータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄
寸法D(mm)
20
注文コード
46105911
品番
LPC-1045-H20
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
20
寸法D1(Φmm)
100
寸法D2(Φmm)
60
寸法T(mm)
45
材質
鉄
質量(kg)
1.9
タイプ
丸型アンカータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応