※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
レベリングプレート 丸型・据置タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46105954
品番
LPC-0825
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
寸法A(mm)
15
寸法D1(Φmm)
80
寸法D2(Φmm)
50
寸法T(mm)
25
材質
鉄
質量(kg)
0.7
タイプ
丸型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応