画像準備中

円錐プラグB(EPDM)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46108431 品番HBBE270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥140
この商品は内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れています。
シリコン製プラグに比べて安価です。
大口径部のマスキングに最適です。
穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。

寸法L(mm)25.4 寸法D(Φmm)27 寸法d(Φmm)23 寸法d1(Φmm)12.5 寸法l1(mm)19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46108431 HBBE270 75894725 HBBE270-P 円錐プラグB(EPDM) 岩田製作所 円錐プラグB(EPDM) 岩田製作所 1パック(10個) 1,798 税込1,978 内容量が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする