※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグB(EPDM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
46108447
品番
HBBE270-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れています。
シリコン製プラグに比べて安価です。
大口径部のマスキングに最適です。
穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。
寸法L(mm)
25.4
寸法D(Φmm)
27
寸法d(Φmm)
23
寸法d1(Φmm)
12.5
寸法l1(mm)
19