※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグB(EPDM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
46108544
品番
HBBE410-B
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
耐薬品性に優れています。
シリコン製プラグに比べて安価です。
大口径部のマスキングに最適です。
穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。
寸法L(mm)
25.4
寸法D(Φmm)
41
寸法d(Φmm)
33
寸法d1(Φmm)
25
寸法l1(mm)
19