岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグB(EPDM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46108553
品番
HBBE430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れています。
シリコン製プラグに比べて安価です。
大口径部のマスキングに最適です。
穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。
寸法L(mm)
25.4
寸法D(Φmm)
43
寸法d(Φmm)
36
寸法d1(Φmm)
26
寸法l1(mm)
19
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46108553
HBBE430
75894786
HBBE430-P
円錐プラグB(EPDM)
岩田製作所
1個
¥
329
税込
¥
362
内容量が変更になりました