※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円錐プラグB(EPDM)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(25個) 注文コード46108587 品番HBBE450-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れています。
シリコン製プラグに比べて安価です。
大口径部のマスキングに最適です。
穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。

寸法L(mm)25.4 寸法D(Φmm)45 寸法d(Φmm)37 寸法d1(Φmm)28.7 寸法l1(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする