曜日別特売

円錐プラグF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(50個)
内容量1パック(50個)注文コード46109524品番HBFS286-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

取り外ししやすいツマミ付きです。
タップ穴のマスキングに最適です。
穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。
サイズごとに色分けしてあります。

材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約50~80寸法L(mm)25.4寸法D(Φmm)28.6適合ねじ-寸法d(Φmm)25.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46109524HBFS286-B52693568GKR02925HBFS286-B 円錐プラグ(凹凸付) 岩田製作所 52693568円錐プラグ(凹凸付)岩田製作所1箱(50個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする