岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
円錐プラグJ(EPDM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
17
注文コード
46109761
品番
HBJE250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25
この商品は
寸法L・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れています。
穴径に柔軟にフィットするため、中空になっています。
穴へのゴミやホコリの侵入防止にも使用できます。
寸法L(mm)
17
寸法D(Φmm)
30
適合ねじ
M20、M22、M24
寸法d1(Φmm)
25
寸法d2(Φmm)
16
適合穴径(Φmm)
17〜23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46109761
HBJE250
75895547
HBJE250-P
円錐プラグJ(EPDM)
岩田製作所
1パック(10個)
¥
338
税込
¥
372
内容量が変更になりました