※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の ナット
岩田製作所の 六角ナット
岩田製作所の その他六角ナット
締め付けナット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46110337
品番
LN-20
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
ねじの呼び
M20
材質
鉄
寸法M×P(mm)
20×1.5
寸法S2(mm)
27
寸法J(mm)
8
質量(g)
約50
RoHS指令(10物質対応)
対応