※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の ナット
岩田製作所の 六角ナット
岩田製作所の その他六角ナット
締め付けナット
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46110364
品番
LN-36
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
ねじの呼び
M36
材質
鉄
寸法M×P(mm)
36×1.5
寸法S2(mm)
46
寸法J(mm)
12
質量(g)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応