※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-16-200 D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック 46111186 N-16-200 D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック 46111186

D-A/D-B 標準受皿タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M16 材質ボルト・ナット/SS400相当受皿/SS圧延鋼板(2t) 注文コード46111186 品番N-16-200
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はねじ径・材質など36種類から選べます 他の種類を見る

ねじ軸は回転し、多少傾きます。
あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。
D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。

材質
ボルト・ナット/SS400相当
受皿/SS圧延鋼板(2t)
寸法A(mm)75 寸法B(mm)24 寸法D(mm)M16×2.0 寸法H(mm)10 寸法I(mm)18 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)228 ねじ径M16 耐荷重(N)4903 表面処理三価クロメート ねじピッチ(mm)2.0 種別ゴム無しアジャスター 質量(g)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1人が参考にしています
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする