※三価クロメート処理品

N-20-130S D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック 46111265 N-20-130S D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック 46111265 N-20-130S D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック 46111265

D-A/D-B 標準受皿タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20 材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t 注文コード46111265 品番N-20-130S
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はねじ径・材質など36種類から選べます 他の種類を見る

ねじ軸は回転し、多少傾きます。
あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。
D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。

寸法A(mm)75 寸法B(mm)30 寸法D(mm)M20×2.5 寸法H(mm)13 寸法I(mm)18 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)161 ねじ径M20 材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t 耐荷重(N)4903 表面処理パシペート ねじピッチ(mm)2.5 質量(g)540 タイプオールステンレス品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1人が参考にしています
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする