※三価クロメート処理品
ダイワアドテック
ダイワアドテックの 足場周辺機器
ダイワアドテックの アジャスターボルト
D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46114101
品番
HW-16-150
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。
D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
M16×2.0
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
22
寸法L1(mm)
150
寸法L2(mm)
182
材質
(ボルトナット)SS400相当、(受皿)FC200鍛造
耐荷重(N)
(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
表面処理
三価クロメート
仕様
標準
質量(g)
740
タイプ
三価クロメート処理品