ダイワアドテック
ダイワアドテックの 足場周辺機器
ダイワアドテックの アジャスターボルト
D-C3/D-C3・S 重量用(受皿ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ボルトナット)SS400相当、(受皿)FC200鍛造
寸法D(mm)
M16×2.0
寸法L1(mm)
130
注文コード
46114372
品番
D-C3S-16-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・寸法D・寸法L1
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスD-C3受皿は鍛造品です。
D-C3・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
M16×2.0
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
22
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
162
材質
(ボルトナット)SS400相当、(受皿)FC200鍛造
耐荷重(N)
(M16)19613、(M20)39227、(M24)49033、(M30)68647
表面処理
三価クロメート
仕様
Sタイプ
質量(g)
720
タイプ
三価クロメート処理品