D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)FC200鋳物 M12のみ鍛造 寸法D(mm)M12×1.75 寸法L1(mm)200 注文コード46114941 品番H-12-200
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質・寸法D・寸法L1など36種類から選べます 他の種類を見る

上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。
機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。
長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。

寸法A(mm)60 寸法B(mm)19 寸法D(mm)M12×1.75 寸法H(mm)8 寸法I(mm)17 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)225 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)FC200鋳物 M12のみ鍛造 表面処理三価クロメート 仕様標準 質量(g)660 タイプ三価クロメート処理品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする