※三価クロメート処理品

A-12-125 D-E2 アンカー固定用 ダイワアドテック 46116567 A-12-125 D-E2 アンカー固定用 ダイワアドテック 46116567 A-12-125 D-E2 アンカー固定用 ダイワアドテック 46116567

D-E2 アンカー固定用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t 寸法D(mm)M12×1.75 寸法L1(mm)125 注文コード46116567 品番A-12-125
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は材質・寸法D・寸法L1など36種類から選べます 他の種類を見る

受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。
アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。)
アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。
機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。

寸法B(mm)19 寸法D(mm)M12×1.75 寸法H(mm)8 寸法I(mm)17 寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)150 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t 耐荷重(N)4903 表面処理三価クロメート 質量(g)250 タイプ三価クロメート処理品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする