曜日別特売
2628-3L グリーンマスターアクティブ アトム 46117586

2628-3L グリーンマスターアクティブ アトム 46117586
2628-3L グリーンマスターアクティブ アトム 46117586
2628-3L グリーンマスターアクティブ アトム 46117586
2628-3L グリーンマスターアクティブ アトム 46117586
2628-3L グリーンマスターアクティブ アトム 46117586
2628-3L グリーンマスターアクティブ アトム 46117586
2628-3L グリーンマスターアクティブ アトム 46117586

グリーンマスターアクティブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5~28
内容量1足注文コード46117586品番2628-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

伸縮性の高い合成ゴム生地を使用しており柔軟性がよく、足首の自由度が高い。
軽くて長時間の作業でも疲れにくい長靴。
履き口フードははっ水素材になっており、異物の混入を防ぐうえ、飛びはねた水からもしっかりガード。
長靴背面にゴムシートを貼り合わせており、破れやすい踵上部を補強し、長靴が自立しやすく履きやすい設計。

用途
芝の管理、育成、メンテナンス
造園、ガーデニング
農作業
アウトドア、レジャー
材質繊維部:胴生地/ポリエステル、フード/ポリエステル100%●樹脂部:胴部/SBR、補強/天然ゴム、底ゴム/合成ゴム・天然ゴム●その他:ゴム紐/天然ゴム・ポリエステル、ストッパー/プラスチック(バネ部/金属)迷彩(グリーン)サイズ3Lサイズ(cm)27.5~28長さ(cm)靴底:30質量(g/本)520機能防水、フード付き、耐滑性、柔らかい全長(cm)40丈(cm)フード丈:6.6胴囲(cm)43.4はき口寸法(cm)21.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする