※ユニクロメッキ仕上品

ARV-12-120S D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 ダイワアドテック 46117635 ARV-12-120S D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 ダイワアドテック 46117635 ARV-12-120S D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付 ダイワアドテック 46117635

D-E5 アンカー固定用 受皿強化リブ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t 寸法D(mm)M12×1.75 寸法L1(mm)120 注文コード46117635 品番ARV-12-120S
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は材質・寸法D・寸法L1など35種類から選べます 他の種類を見る

D-E2受皿が厚み2.0のために、曲がりやすいとのご指摘を受け、板厚を変更せずに、強度を増す方法により、今までの商品と比べて約2倍の強度を持つ事になりました。
ホールインボルト穴と受皿の湾曲部分の間にリブを3個入れました。
受皿の湾曲部を一層大きくしました。

寸法B(mm)19 寸法D(mm)M12×1.75 寸法H(mm)8 寸法I(mm)17 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)145 材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t 耐荷重(N)4903 表面処理パシペート 質量(g)240 タイプオールステンレス品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする