アトム
アトムの 安全長靴・長靴
アトムの 農業長靴/ガーデニングシューズ
隼人
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46117665
品番
2510-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
フィット感に優れ、軽量で動き易い設計です。
足の太い方でもベルト付きなので、楽々はけます。
踵部にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。
滑りにくく、丈夫な靴底です。
用途
農作業、土木、建設、林業、草刈、河川工事、酪農など
材質
表/天然ゴム、裏/ナイロン、ベルト/ナイロン、インソール/ポリエステル、バックル/ポリプロピレン(PP)、金属部/真鍮
幅(mm)
履き口:203
全長(mm)
391
サイズ
M
質量(g)
990/足
サイズ(cm)
25