隼人

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46117690 品番 2510-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

フィット感に優れ、軽量で動き易い設計です。
足の太い方でもベルト付きなので、楽々はけます。
踵部にキックが付いているので、脱ぎやすくなっています。
滑りにくく、丈夫な靴底です。

用途農作業、土木、建設、林業、草刈、河川工事、酪農など 材質表/天然ゴム、裏/ナイロン、ベルト/ナイロン、インソール/ポリエステル、バックル/ポリプロピレン(PP)、金属部/真鍮 幅(mm)履き口:205 全長(mm)412 サイズLL 質量(g)1120/足 サイズ(cm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする