アトム
アトムの 安全長靴・長靴
アトムの 先芯なし長靴
グリーンマスターフォレスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46117726
品番
2626-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
本体/合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%、靴底・補強/天然ゴム、バイアス/ポリウレタン
幅(mm)
履き口:177
全長(mm)
440
サイズ
L
質量(g)
1110/足
サイズ(cm)
26〜27