アトム
アトムの 安全長靴・長靴
アトムの 農業長靴/ガーデニングシューズ
グリーンマスターヘザーグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46117787
品番
2627-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
本体/合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%、靴底・補強/天然ゴム、バイアス/ポリウレタン
全長(mm)
440
色
ヘザーグレー
サイズ
LL
質量(g)
1160/足
種類
作業靴
サイズ(cm)
27.5〜28
材質(アッパー)
合成ゴム75%、ナイロン15%、ポリエステル10%
材質(ソール)
天然ゴム
機能
軽量、伸縮性、防水
はき口寸法(cm)
18.2
靴タイプ
長靴