5551-2-L サラスキン5本指 アトム 46117918

5551-2-L サラスキン5本指 アトム 46117918
5551-2-L サラスキン5本指 アトム 46117918
5551-2-L サラスキン5本指 アトム 46117918
5551-2-L サラスキン5本指 アトム 46117918

サラスキン5本指

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズL(27.0~29.0cm)
内容量1足注文コード46117918品番5551-2-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

5本指ハーフ丈のソックス。
底面にすべり止め意匠付き。
天然和紙糸OJO+(R)を配合して編まれたソックス。
OJO+(R)の特徴
1吸放湿性能:紙特有の吸水性があり、含まれた水分を徐々に放湿させることで、足にまとわり付く水分を発散させる。
2足へのダメージを軽減:水分により足がふやけ、摩擦により足へ与えるダメージを軽減させる。
3毛玉が出にくい:フィラメントを使用しているため、一般の紡績糸で編まれたソックスと比較して毛羽立ちが少なく毛玉になりにくい。糸解れがしにくく、耐久性に優れる
4抗菌性、消臭性:天然の抗菌性と消臭性を備えている。抗菌活性値2.2、消臭性(要因物質98~99%減少)
5環境負荷の少ない天然素材を使用しており環境特性に優れる。(OJO+(R)は原材料のオーガニック認証とエコテックス認証の2種類の認証を受けている)

用途
作業全般
運動
通勤
材質靴下:ナイロン、分類外繊維(紙)、ポリエステル、ポリウレタン、すべり止め:シリコン樹脂幅(mm)80、レッグ:85ネイビーサイズL(27.0~29.0cm)機能吸湿性、速乾性、消臭性、抗菌性、耐久性丈(mm)レッグ:230ゴム幅(mm)口:85底寸法(mm)260

商品説明動画

快適・エコな天然和紙糸ソックス サラスキン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46117909
2024-12-03
用途: 林業
製造業

足に汗をかきやすい体質ですが、この靴下は蒸れにくいです!感動しました。定期的にリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする