ケミソフトスマホ対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46117945 品番 1566-M
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ナイロン18ゲージ網みの手袋を使用した薄くて素手感覚で使用できる手袋です。
掌に軽くてフィット感抜群のウレタンコーティング。
ウレタンゴムに加工をしており、全指でタッチパネル操作が可能です。
汚れが目立ちにくい暗色加工となっています。

用途指先の細かな作業全般。流通作業、農作業、軽作業など。 材質手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン 全長(mm)230 サイズM 質量(g)25 機能タッチパネル対応、フィット性、軽量 中指長(cm)80 手の平幅(cm)8.5 ゲージ数18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
糊付け作業
製造業

2日使用しただけでウレタンコートが剥がれました。
あまりグリップ力もなく、かといってその分スマホがきちんと反応するかと言えばこれまた微妙……
質の良くない商品だと思います、ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする