ケミソフトスマホ対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード46117954 品番1566-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン18ゲージ網みの手袋を使用した薄くて素手感覚で使用できる手袋です。
掌に軽くてフィット感抜群のウレタンコーティング。
ウレタンゴムに加工をしており、全指でタッチパネル操作が可能です。
汚れが目立ちにくい暗色加工となっています。

用途指先の細かな作業全般。流通作業、農作業、軽作業など。 材質手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン 全長(mm)240 サイズL 質量(g)27 機能タッチパネル対応、フィット性、軽量 中指長(cm)82 手の平幅(cm)9 ゲージ数18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46117954 1566-L 80613769 1670-L タッチワーク18 アトム タッチワーク18 アトム 1双 199 税込219 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
糊付け作業
製造業

2日使用しただけでウレタンコートが剥がれました。
あまりグリップ力もなく、かといってその分スマホがきちんと反応するかと言えばこれまた微妙……
質の良くない商品だと思います、ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする