アトム
アトムの 品質管理・精密作業用手袋
アトムの ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
ウレピタン白業務用10双組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
46117970
品番
1523-10P-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手の平にポリウレタンをコーティングしており軽度なグリップ効果を持った作業手袋です。
とても軽くて通気性に優れています。
手にフィットする設計なので、指先の細かな作業も行えます。
材質
手袋/ポリエステル100%
すべり止め/ポリウレタン樹脂
用途
果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱い、流通作業、清掃等
全長(mm)
215
色
手首オーバーロック:オレンジ
サイズ
SS
中指長(cm)
6.6
手の平幅(cm)
8.4
質量(g/双組)
20