※三価クロメート処理品

D-G2-16-150 D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ ダイワアドテック 46118344 D-G2-16-150 D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ ダイワアドテック 46118344 D-G2-16-150 D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ ダイワアドテック 46118344

D-G(90Φ)/D-G2(60Φ) 受皿ラバータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SBR スチレンブタジェン合成ゴム 寸法D(mm)M16×2.0 寸法L1(mm)150 注文コード46118344 品番D-G2-16-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・寸法D・寸法L1など38種類から選べます 他の種類を見る

受皿全体にゴムカバーを使用、中に鉄芯が入っています。
ねじ軸は回転します。
微振動の機械等に適しています。

寸法A(mm)60 寸法B(mm)24 寸法D(mm)M16×2.0 寸法H(mm)10 寸法I(mm)25 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)185 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SBR スチレンブタジェン合成ゴム 耐荷重(N)9807 表面処理三価クロメート 質量(g)560 タイプ三価クロメート処理品
注意
※ラバー製品に関するご注意
ラバー樹脂のついたアジャスターボルトに関しましては、損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようにお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする