曜日別特売
HT-20-100 D-H 重量用(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118493

※三価クロメート処理品

HT-20-100 D-H 重量用(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118493
HT-20-100 D-H 重量用(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118493
HT-20-100 D-H 重量用(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118493

D-H 重量用(ベアリング装着)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400寸法D(mm)M20×2.5寸法L1(mm)100注文コード46118493品番HT-20-100
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

重量用機械の調整に適しています。
太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。

寸法A(mm)80寸法B(mm)30寸法D(mm)M20×2.5寸法H(mm)13寸法I(mm)29.5寸法L1(mm)100寸法L2(mm)142.5材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400表面処理三価クロメート質量(g)1120タイプ三価クロメート処理品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする