シューノ32 ハンガーブラケット内々Φ16用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46119424 品番 SS3-HIB-16
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
材質スチール 厚さ(mm)t=3.0 寸法(mm)150 Sダークグレー 塗装溶剤塗装 安全使用荷重(kg)(1棚あたりの目安)15(SS3-SSF-14、SS0-HIB-P16を使用した場合)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする