ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
樹脂棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(mm)
598
色
PSダークグレー
適合ブラケット
SS2-WOB-R/L・SS2-WIB-R/L 呼び名250専用
注文コード
46120508
品番
SS0-PS240-S
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・適合ブラケット
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
厚さ(mm)
t=12
寸法(mm)
598
色
PSダークグレー
適合ブラケット
SS2-WOB-R/L・SS2-WIB-R/L 呼び名250専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません