樹脂棚板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(mm)898 PSアイボリー 適合ブラケットSS2-WOB-R/L・SS2-WIB-R/L 呼び名300専用 注文コード46120578 品番SS0-PS290-S
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は寸法・色・適合ブラケット12種類から選べます 他の種類を見る
材質樹脂 厚さ(mm)t=12 寸法(mm)898 PSアイボリー 適合ブラケットSS2-WOB-R/L・SS2-WIB-R/L 呼び名300専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする