天板用ブラケットセット シュノー19

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46120596 品番 SS2-TB-BKSET
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
セット内容SS2-WOB-R/L L=450 1セット、ビス:4本入パック天板専用ビス 1パック、SS2-WOB-R/L L=350 1セット 材質ブラケット=スチール ビス=ステンレス 厚さ(mm)t=2.6 寸法(mm)450 マットシルバー 仕上メッキ
注意
※取付の際は、必ず同梱している補強用DS加工用ブラケットL=350をご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする