ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
天板用ブラケットセット シュノー19
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46120605
品番
SS2-TB-BKSET
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
セット内容
SS2-WOB-R/L L=450 1セット、ビス:4本入パック天板専用ビス 1パック、SS2-WOB-R/L L=350 1セット
材質
ブラケット=スチール ビス=ステンレス
厚さ(mm)
t=2.6
寸法(mm)
450
色
Sアイボリー
仕上
溶剤塗装
注意
※取付の際は、必ず同梱している補強用DS加工用ブラケットL=350をご使用ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。