BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 大工道具
BIGMAN(ビッグマン)の のみ
BIGMAN(ビッグマン)の 追入のみ
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
46122949
品番
013753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
交換できる替刃式で作業能率がアップ。
刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。
超合金を使用し特殊焼入れをしています。
刃先が薄いので食い込みが良い。
用途
木材の切削作業・通し穴加工など。
付属品
六角棒レンチ3mm
寸法(mm)
225×26×26
質量(g)
128
刃幅(mm)
15
材質(刃)
合金鋼