木工用チゼルのみ21ミリ BY-21

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46123150 品番BY-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。
ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。
硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。

用途
叩きのみハンマー等で叩いて使用します。
木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。
内装作業:Pタイルのハガシ、切削。
仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)21 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46123150
2024-07-06
用途:
木工事、(解体など)
建設業・工事業

いつものノミでは釘やビスが怖いので、あくまでも解体などで使う安価なものとして購入、用途は充分果たしてくれました。コスパよしですね。欲をいうならもう少し短いほうが(追入れのみくらい)いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする