BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 大工道具
BIGMAN(ビッグマン)の 鉋(カンナ)
BIGMAN(ビッグマン)の 鉋(カンナ)本体
樫台二枚カンナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
46123195
品番
KN-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
平面仕上げ用カンナ。
台の下端は中止上げ用に調整しています。
用途
平面仕上げ用
仕様
本仕込み本刃付け
寸法(mm)
258×72×68
質量(g)
845
刃幅(mm)
58
材質(台)
樫