ガラス切2A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46123378 品番016402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ビッグマン硝子切は、良質天然ダイヤモンド原石の使用により、55°〜60°位ねかせれば理想的にガラスが切れるように研磨の角度を調整しております
お使いの場合は、ガラスの不要部分を利用して1、2度、角度をさぐりながら切ってみてください
正しく切れている場合「チー」というにごりのない音がします
厚さ、用途に合わせてお選び下さい

用途中板硝子3mm〜5mm。 対象厚板ガラス(5mm以上)
注意
※5mm厚位の定規を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする