BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 工具箱/腰袋/工具差し
BIGMAN(ビッグマン)の 腰袋
ツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46123439
品番
LC-604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
質感の違う革を赤糸でダブルステッチし、上部にはスエード調をあしらい重厚でスタイリッシュな仕上がり。軟らかくしなり適度にハリのある生地は、使い込むほどになじんでいきます。
用途
ツールホルダーとして様々な作業道具を収納することができます。
材質
合成皮革生地、スエード調生地、合皮
寸法(mm)
40×83×280
質量(g)
105
タイプ
万能差