BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 工具箱/腰袋/工具差し
BIGMAN(ビッグマン)の 腰袋
ハンディケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46123536
品番
TC-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。軟らかくしなり適度にハリのある生地は、使い込むほどになじんでいきます。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途
ハンディケースとして細かな工具や部品なども収納できます。
材質
【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)
84×116×250
質量(g)
108