BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 水平器・水準器・墨出器
BIGMAN(ビッグマン)の 墨打器/墨差し
BIGMAN(ビッグマン)の 水糸
測量水糸黄色4個入 LE-150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46123737
品番
LE-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
お得な4個セット。
用途
建築用水糸なので、建築や土木工事に。
材質
ポリエチレン
色
イエロー
質量(g)
150
糸の長さ(m)
100
入数
4個
注意
※幼児の手の届かないところで保管して下さい。用途以外には使用しないで下さい。製造上、糸に継ぎ目が入る場合があります。手・歯・火で切断しないで下さい。