BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 水平器・水準器・墨出器
BIGMAN(ビッグマン)の 墨打器/墨差し
BIGMAN(ビッグマン)の 糸巻
糸巻セット(PC柄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46123746
品番
No.2
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
直線出し、垂直線出し、下振りとして。
用途
直線出し、垂直線出し、下振りとして。
寸法(mm)
170×50×15
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
36
糸の長さ(m)
9