BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 水平器・水準器・墨出器
BIGMAN(ビッグマン)の 墨打器/墨差し
BIGMAN(ビッグマン)の 水糸
綿水糸8号
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46123789
品番
LE-76
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
用途
耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。
材質
綿
寸法(mm)
155×90×20
質量(g)
79
糸の長さ(m)
約100
糸の太さ(mm)
約1.2(8号)